Motion
L050 X 10MM SANS HUB KW

LOVEJOY INC
L050 X 10MM NO KW HUB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L050, mâchoire droite, alésage de 10 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer
N° D’ARTICLE MI01365285
N° MFRL050 X 10MM NO KW HUB
Prix9.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L050 X 10MM NO KW HUB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L050, mâchoire droite, alésage de 10 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer
N° D’ARTICLE MI01365285
N° MFRL050 X 10MM NO KW HUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    1.7100 po
  • Code de taille de raccord
    L050
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.08 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    1.0800 po
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    50 po
  • CUP_NON
    685144102164

Aperçu

Description du fabricant
L050-HUB-10MMH7-NKW

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer