Motion
18L050 JA
Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 18 dents, diamètre extérieur de 2.119 po, largeur de courroie de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI01365340
N° MFR18L050 JA
Prix93.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 18 dents, diamètre extérieur de 2.119 po, largeur de courroie de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI01365340
N° MFR18L050 JA
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
Prix93.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.375
  • Ceinture Largeur  
    0.5 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-1/4 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.4531 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0625 po
  • Diamètre extérieur
    2.1190 po
  • Pas  
    0.3750 po
  • Pas Diamètre  
    2.1490 po
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Type de courroie
    L050
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    JA
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950151120
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    18
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    697950151120
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
18L050 JA POULIE DE DISTRIBUTION QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer