Motion
FDS 30L100
Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 30 dents, diamètre extérieur de 3.551 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI01365344
N° MFR30L100 SDS
Prix97.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 30 dents, diamètre extérieur de 3.551 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI01365344
N° MFR30L100 SDS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix97.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.375
  • Ceinture Largeur  
    1 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.805 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.25 po
  • Diamètre extérieur
    3.553 po
  • Pas  
    0.3750 po
  • Pas Diamètre  
    3.581 po
  • Poids
    1.90 lb

Détails

  • Type de courroie
    L
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    FDS
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950151960
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    30
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    697950151960
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
30L100 SDS TENDANCE PULLEY QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer