Motion
930278
Trousse de revêtement - À utiliser avec les freins de série MBU-1375, revêtement de frein à coefficient standard, code de couleur de bord de frein rouge
N° D’ARTICLE MI01365444
N° MFR930278
Prix333.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de revêtement - À utiliser avec les freins de série MBU-1375, revêtement de frein à coefficient standard, code de couleur de bord de frein rouge
N° D’ARTICLE MI01365444
N° MFR930278
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
Prix333.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les revêtements à coefficient standard offrent la meilleure combinaison de couple de sortie et de durée de vie dans la plupart des applications. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus d’informations.
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • À utiliser avec la série
    Freins série MBU-1375
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • CUP_NON
    662284232838

Aperçu

Description du fabricant
930278 TROUSSE DE VISAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté