Motion
BWR1843TAB S-1.25IN

REXNORD INC
BWR1843TAB S-1.25IN

Chaîne supérieure de table - acier, flexion latérale, 1.2500 po de largeur, pas de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI01365872
N° MFRBWR1843TAB S-1.25IN
Prix72.37 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
BWR1843TAB S-1.25IN

Chaîne supérieure de table - acier, flexion latérale, 1.2500 po de largeur, pas de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI01365872
N° MFRBWR1843TAB S-1.25IN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix72.37 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    1.2500 po
  • Chaîne Pas  
    0.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.13 po
  • Courbe de dégagement du guide
    0.84 po
  • Guide de dégagement droit
    0.88 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    4 po
  • Diamètre de la broche
    0.14 po
  • Poids
    0.05 lb
  • Poids par pied
    0.54 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    BWR
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Noir
  • Matériel de vol
    BWR
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F (sec)
  • CUP_NON
    793699199109

Aperçu

Description du fabricant
81404031 BWR1843TK1.25
  • BWR1843TAB 1.25 Inch Wide TableTop Chain With Steel Base Chain And Top Plates Molded In Black Wear Resistant Material