Motion
CC-087-087-KW
Vis encastrée de couplage de serrage une pièce avec rainure de clavette - série CC, oxyde noir, acier - ASTM A108, Alésage - Côté 1 : 0.8750 po, Alésage - Côté 2 : 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI01366006
N° MFRCC-087-087-KW
Prix106.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis encastrée de couplage de serrage une pièce avec rainure de clavette - série CC, oxyde noir, acier - ASTM A108, Alésage - Côté 1 : 0.8750 po, Alésage - Côté 2 : 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI01366006
N° MFRCC-087-087-KW
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
Prix106.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.8750 po
  • Alésage - Côté 2
    0.8750 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0.1890 po
  • Porte-clés - Côté 2
    0.9640 po
  • Diamètre extérieur
    1.8750 po
  • Longueur totale
    2.8750 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    1.705 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Type de couplage
    Pince monopièce avec rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861403921
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    CC
  • CUP_NON
    044861403921

Aperçu

Description du fabricant
CC-087-087-KW PINCE CPLG
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion