Motion
B-210-28

ROLLWAY
B-210-28

Bague extérieure de roulement de tourillon - 3.1250 po de diamètre, 3.5433 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI01366573
N° MFRB-210-28
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
B-210-28

Bague extérieure de roulement de tourillon - 3.1250 po de diamètre, 3.5433 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI01366573
N° MFRB-210-28

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.1250 po
  • Diamètre extérieur
    3.5433 po
  • Largeur totale
    1.7500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Assemblage complet D21028, bague intérieure E21028
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Bagues extérieures de roulement de journal
  • Type de roulement
    Anneau extérieur

Aperçu

Description du fabricant
B-210-28 BRG
  • Tous les anneaux extérieurs sont fournis avec des trous d’huile
  • Les chemins de roulement et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et durcis à Rc58 minimum
  • Les ensembles de rouleaux ont des extrémités de mise à la terre affleurantes