Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Taille hexagonale0.188 po / 4.7752 mm
- Longueur0.472 po / 11.9888 mm
- Poids0.0172 lb
Détails
- Type d’adaptateurFiche hexagonale interne
- Détails supplémentairesLes fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .
- Style de fin 1EIG
- Filetage de l’extrémité 17/16-20
- Type de fin 1Homme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- FormeFiche
- Normes respectéesLes fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .