Motion
7238X20
Bouchon hexagonal interne - Filetage 1-5/8-12 , acier
N° D’ARTICLE MI01366651
N° MFR7238X20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hexagonal interne - Filetage 1-5/8-12 , acier
N° D’ARTICLE MI01366651
N° MFR7238X20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 1/4 po
  • Taille hexagonale
    0.75 po / 19.05 mm
  • Longueur
    0.776 po / 19.7104 mm
  • Poids
    0.3925 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Fiche
  • Détails supplémentaires
    Les fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .
  • Style de fin 1
    EIG
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-5/8-12
  • Type de fin 1
    Homme
  • Code d’harmonisation
    8412.90.9015
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Forme
    Fiche
  • Normes respectées
    Les fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .

Aperçu

Description du fabricant
FICHE HEXAGONALE 7238X20