Motion
XPA1282
Courroies en V industrielles - Section XPA, largeur supérieure de 13 mm, 1 toron, longueur extérieure nominale de 1295 mm, encodées
N° D’ARTICLE MI01367192
N° MFRXPA1282
Prix43.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroies en V industrielles - Section XPA, largeur supérieure de 13 mm, 1 toron, longueur extérieure nominale de 1295 mm, encodées
N° D’ARTICLE MI01367192
N° MFRXPA1282

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    38
  • Hauteur de la courroie
    10 mm
  • Longueur effective
    51.196 po / 1300 mm
  • Longueur extérieure nominale
    1295 mm
  • Hauteur totale
    10 mm
  • Épaisseur
    10 mm
  • Largeur supérieure
    13 mm
  • Largeur supérieure par toron
    13 mm
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - métrique
  • Ceinture à l’intérieur
    Encoché
  • Section de la ceinture
    XPA
  • Style ceinture
    Métrique-Puissance de rattachement
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Sans bande
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Fabriqué selon nos normes rigoureuses en matière de qualité, de sécurité et de fiabilité. Sa construction exclusive garantit une capacité de charge inégalée jumelée à un ?et la résistance à l’étirement.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XPA1282
  • Numéro CUP du fabricant
    072053671711
  • Matériel
    Élastomérique d’éthylène
  • Température maximale
    +250°F / +121 °C
  • Température minimale
    -70°F / -57 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à 250 °F
  • Circonférence extérieure
    51.4 po / 1306 mm
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    XPA
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui
  • Marque de commerce
    Puissance métrique
  • Ensemble d’unités
    Oui
  • CUP_NON
    072053671711

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE XPA1282
  • Les cordons liés par flexion sont forgés chimiquement sur le corps de la courroie, ce qui permet une distribution de charge égale et une absorption des contraintes de flexion sans détérioration du cordon
  • La construction brevetée en éthylène aide à résister aux fissures de la courroie et offre une polyvalence d’application
  • Le processus de construction exclusif combine ?ex. capacité de charge avec élasticité réduite et propriétés d’adhérence du cordon supérieures
  • Idéal pour les remplacements sur les entraînements qui nécessitent des sections transversales métriques dans une vaste gamme d’applications, y compris les usines de textile, les machines-outils et la transformation des aliments
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant.