Motion
NVZM450-N01-00

SMC CORP OF AMERICA
NVZM450-N01-00

Vanne de régulation d'air mécanique - à orifice, 5 ports, fonctionnement de base, pression +0.15 MPa MIN, pression +1 Mpa2 MAX
N° D’ARTICLE MI01367887
N° MFRNVZM450-N01-00
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVZM450-N01-00

Vanne de régulation d'air mécanique - à orifice, 5 ports, fonctionnement de base, pression +0.15 MPa MIN, pression +1 Mpa2 MAX
N° D’ARTICLE MI01367887
N° MFRNVZM450-N01-00
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    30 mm
  • Longueur totale
    94.5 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 NPT (principal)
  • Port 2 Taille/Type
    M5x0.8 ISO (pilote)
  • Déplacement du positionneur de soupape
    3 mm
  • Poids
    120 g

Détails

  • Type d’actionneur
    De base
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    9.9 mm2
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de Ports  
    5
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de pilote
    Pilote interne standard
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
NVZM450-N01-00 VANNE À AIR
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 0.55
  • Filetage: NPT
  • Taille du port : vanne principale 1/8, vanne pilote (EXH) M5x0.8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté