Spécifications
Dimensions
- Diamètre du tuyau3/8 po
- Poids à l’expédition0.25 lb
Détails
- Code d’harmonisation4016.99.6050
- Numéro CUP du fabricant699567000013
- CUP_NON699567000013
Aperçu
- Les pare-chocs de tuyau réglables sont en caoutchouc moulé solide assurant une longue durée de vie et une prise antidérapante.
- Les pare-chocs de tuyau permettent de ranger de façon permanente la longueur désirée du tuyau à l'extérieur de l'enrouleur.
- Les pare-chocs de tuyau sont inclus sur les enrouleurs achetés avec le tuyau.
- Les enrouleurs achetés sans flexible ne comprennent pas le pare-chocs du flexible.
- Lors de la commande, indiquer le numéro de pièce, le modèle de l'enrouleur et le diamètre intérieur et extérieur du tuyau