Motion
BST 35X72-1DTBTP4

NTN
BST 35X72-1DTBTP4

Palier à contact angulaire - Alésage de 35 mm, D.E. de 72 mm, Largeur de 60 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 60 °
N° D’ARTICLE MI01368949
N° MFRBST 35X72-1DTBTP4
Prix2,802.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BST 35X72-1DTBTP4

Palier à contact angulaire - Alésage de 35 mm, D.E. de 72 mm, Largeur de 60 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 60 °
N° D’ARTICLE MI01368949
N° MFRBST 35X72-1DTBTP4
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
Prix2,802.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    60 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5906 po, 15.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    2.68 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine
  • Type de cage
    Moulé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Quatre
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BST35X72-1BDTBTP4 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359033236
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31500 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359033236

Aperçu

Description du fabricant
BST35X72-1BDTBTP4 PRÉCISION