Motion
02-170773
Vanne de régulation de pression - Actionnement pilote, action réversible, débit max. 114 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI01369113
N° MFR02-170773
Prix133.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de pression - Actionnement pilote, action réversible, débit max. 114 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI01369113
N° MFR02-170773
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
Prix133.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.25 po
  • Longueur totale
    5.53 po
  • Largeur totale
    1.25 po

Détails

  • Action
    Réversible
  • Actionnement
    Pilote
  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    C-12-3
  • Pression réglée en usine
    183.5 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Vannes de réduction/relâchement de pression
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Fuite
    Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-170773
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Débit maximum
    114 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Pression de service minimale
    17 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
PRV12-12-S-0-30/ VANNE DE RÉGULATION DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal