Motion
6036C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 180 mm, DI 280 mm, largeur 46 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01369283
N° MFR6036C3
Prix2,124.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 180 mm, DI 280 mm, largeur 46 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01369283
N° MFR6036C3
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
Prix2,124.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    46 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Hauteur totale
    46 mm
  • Longueur totale
    280 mm
  • Global Largeur  
    46 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Poids
    19.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6036C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 180 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 280 mm et une largeur de 46 mm pour les machines lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6036C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176069406
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    180000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    185000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176069406

Aperçu

Description du fabricant
6036 C3 BRG