Motion
SS6U8
Bague à bille à rail rond fermé - série Super Smart, diamètre d’arbre de 0.5000 po, diamètre extérieur de 0.8760 po, largeur totale de 1.230 / 1.250 po, capacité de charge de 265 lbf
N° D’ARTICLE MI01369481
N° MFRSS6U8
Prix77.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série Super Smart, diamètre d’arbre de 0.5000 po, diamètre extérieur de 0.8760 po, largeur totale de 1.230 / 1.250 po, capacité de charge de 265 lbf
N° D’ARTICLE MI01369481
N° MFRSS6U8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix77.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    1.032 po
  • Diamètre extérieur
    0.8760 po
  • Longueur totale
    1.2300 po
  • Largeur totale
    1.230 / 1.250 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    1.012 / 1.032 po
  • Arbre Diamètre  
    0.5000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    265 lbf
  • Capacité de charge
    265 lbf
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    Super intelligent
  • CUP_NON
    662486295105
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE À BILLES SS6U8
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon