Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bague intérieure1.032 po
- Diamètre extérieur0.8760 po
- Longueur totale1.2300 po
- Largeur totale1.230 / 1.250 po
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue1.012 / 1.032 po
- Arbre Diamètre0.5000 po
Détails
- Matériau du roulementPlastique acier
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Type de fermetureFermé
- Capacité de charge dynamique265 lbf
- Capacité de charge265 lbf
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieSuper intelligent
- CUP_NON662486295280
- Type d’essuie-glaceDeux essuie-tout