Motion
SS6UTWNA8
Bloc d’oreiller à arbre rond pour guide linéaire - Série Super Smart SS6UTWN , fermé et réglable, diamètre d’arbre de 0,500 po, diamètre extérieur de 2.000 po, capacité de charge de 530lbf po
N° D’ARTICLE MI01369502
N° MFRSS6UTWNA8
Prix500.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bloc d’oreiller à arbre rond pour guide linéaire - Série Super Smart SS6UTWN , fermé et réglable, diamètre d’arbre de 0,500 po, diamètre extérieur de 2.000 po, capacité de charge de 530lbf po
N° D’ARTICLE MI01369502
N° MFRSS6UTWNA8
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
Prix500.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    0.687 po
  • Diamètre extérieur
    2.000 po
  • Hauteur totale
    1.250 po
  • Longueur totale
    2.000 po
  • Largeur totale
    3.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    0,500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    530 lbf
  • Type de boîtier
    Fermé réglable
  • Capacité de charge
    530 lbf
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulements doubles/tandem
  • Série
    Super intelligent SS6UTWN
  • CUP_NON
    662486294207

Aperçu

Description du fabricant
SS6UTWNA8 PIL NOIR