Motion
SSJM20WW
Bague à bille à rail rond fermé - série SSJM, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 32 mm, longueur totale de 42 mm, capacité de charge de 4000 N, fermée
N° D’ARTICLE MI01369544
N° MFRSSJM20WW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série SSJM, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 32 mm, longueur totale de 42 mm, capacité de charge de 4000 N, fermée
N° D’ARTICLE MI01369544
N° MFRSSJM20WW

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Longueur totale
    42 mm
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    30.110 / 30.500 mm
  • Arbre Diamètre  
    20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    4000 N
  • Capacité de charge
    4000 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    SSJM
  • Capacité de charge statique
    4400 N
  • CUP_NON
    662486271062
  • Type d’essuie-glace
    Deux essuie-tout

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE À BALLES SSJ M20 WW