Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur60 mm
- Longueur totale80 mm
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue60.040 / 60.500 mm
- Arbre Diamètre40 mm
Détails
- Matériau du roulementPlastique acier
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Type de fermetureFermé
- Capacité de charge dynamique13700 N
- Capacité de charge13700 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieSSJM
- Capacité de charge statique15000 N
- CUP_NON662486271673
- Type d’essuie-glaceDeux essuie-tout