Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur32 mm
- Longueur totale42 mm
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue30.110 / 30.500 mm
- Arbre Diamètre20 mm
Détails
- Matériau du roulementPlastique acier
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique4000 N
- Capacité de charge4000 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieSSJM
- Capacité de charge statique4400 N
- CUP_NON662486270973
- Type d’essuie-glacePas d’essuie-glace