Motion
SSJM25OPNWW

THOMSON (ALTRA)
SSJM25OPNWW

Bague à bille à rail rond ouvert - série SSJM, diamètre d’arbre de 25 mm, diamètre extérieur de 40 mm, longueur totale de 59 mm, capacité de charge de 6700 N, ouverte
N° D’ARTICLE MI01369560
N° MFRSSJM25OPNWW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
SSJM25OPNWW

Bague à bille à rail rond ouvert - série SSJM, diamètre d’arbre de 25 mm, diamètre extérieur de 40 mm, longueur totale de 59 mm, capacité de charge de 6700 N, ouverte
N° D’ARTICLE MI01369560
N° MFRSSJM25OPNWW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Longueur totale
    59 mm
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    40.610 / 41.000 mm
  • Arbre Diamètre  
    25 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    6700 N
  • Capacité de charge
    6700 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    SSJM
  • Capacité de charge statique
    7300 N
  • CUP_NON
    662486271215
  • Type d’essuie-glace
    Deux essuie-tout

Aperçu

Description du fabricant
SSJ M25 OPN WW