Motion
SSJ PBO M40

THOMSON (ALTRA)
SSJ PBO M40

Bloc d’oreiller à arbre rond pour guide linéaire - série SSJ Super Smart, ouvert non réglable, diamètre d’arbre de 40 mm, longueur totale de 90 mm
N° D’ARTICLE MI01369572
N° MFRSSJ PBO M40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
SSJ PBO M40

Bloc d’oreiller à arbre rond pour guide linéaire - série SSJ Super Smart, ouvert non réglable, diamètre d’arbre de 40 mm, longueur totale de 90 mm
N° D’ARTICLE MI01369572
N° MFRSSJ PBO M40
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    42 mm
  • Hauteur totale
    72 mm
  • Longueur totale
    90 mm
  • Largeur totale
    90 mm
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    13700 N
  • Type de boîtier
    Ouvert non ajustable
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185°F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Série
    SSJ super intelligent
  • Capacité de charge statique
    15000 N
  • CUP_NON
    662486271888

Aperçu

Description du fabricant
SSJ PBO M40 PIL NOIR