Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale37.00 mm
- Diamètre de l’arbre16 mm
Détails
- Capacité de charge dynamique4400.0 N
- Catalogue du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement185 °F
- Type de bloc d’oreillerBloc d’oreiller
- Capacité de charge statique4800.0 N
- Spécifications techniques