Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 1/4 po
- Anneau intérieur Largeur1.3438 po
- Anneau extérieur Largeur0.7087 po
- Extérieur Diamètre2.4409 po
- Largeur totale3.0000 po
- Poids0.60 lb
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceBrg de bille de service intermédiaire
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327747381
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.5600 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale3380 lbf
- Capacité de charge statique radiale2530 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointE Joint à lèvres
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON662327747381
Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 1/4 po, usage intermédiaire, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre simple, bagues intérieures et extérieures pénétrées, graisse spéciale