Spécifications
Dimensions
- Diamètre du point4.9400 po
- Rouleau Diamètre4.5625 po
- Rouleau Largeur1.6875 po
- Filetage Taille1-14
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale5560 lbf
- Capacité de charge statique radiale3500 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauCanal et poutre en I
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946100672