Motion
YB30-3/4

BOSTON GEAR
YB30-3/4

Engrenage à denture externe - 16 DP, 20 ° PA, 30 dents, 0.7500 po face, 3/4 po alésage, fini, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI01371460
N° MFRYB30-3/4
Prix164.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
YB30-3/4

Engrenage à denture externe - 16 DP, 20 ° PA, 30 dents, 0.7500 po face, 3/4 po alésage, fini, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI01371460
N° MFRYB30-3/4
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
Prix164.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Pas diamétral
    16
  • Largeur de la face
    0.7500 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    1.2500 po
  • Diamètre du moyeu
    1.58 po
  • Projection du concentrateur
    1/2 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Largeur totale
    1-1/4 po
  • Diamètre du pas
    1.8750 po
  • Angle de pression
    20 °
  • Taille de la vis de fixation
    5/16-18
  • Poids
    0.62 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Terminé
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Type d’engrenage
    Engrenage à émerillon
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46152
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    30
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • CUP_NON
    781711461525

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE SPUR YB30 X 3/4 46152

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté