Motion
WH-14
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 2.7910 po, 3.8280 po de diamètre extérieur, 3.3430 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série WH
N° D’ARTICLE MI01371560
N° MFRWH-14
Prix13.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 2.7910 po, 3.8280 po de diamètre extérieur, 3.3430 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série WH
N° D’ARTICLE MI01371560
N° MFRWH-14

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.7910 po
  • Visage Diamètre  
    3.3430 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    3.8280 po
  • Tang Largeur  
    0.2340 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    N-14
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    WH
  • CUP_NON
    751968711407

Aperçu

Description du fabricant
WH14 LAVE-VERROUILLAGE