Motion
02BC4P75MEXAT
Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 75 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI01371700
N° MFR02BC4P75MEXAT
Prix6,211.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 75 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI01371700
N° MFR02BC4P75MEXAT
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
Prix6,211.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.4063 po
  • Largeur de la base
    5-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.4375 à 13.8125 po
  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Global Hauteur  
    10.0000 po
  • Global Longueur  
    15.0000 po
  • Largeur totale
    5.5000 po
  • Poids
    58.23 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    3080 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    229 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    268 kN
  • Roulement de rechange
    02 B 75M EX
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Série
    02
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • CUP_NON
    7316579384964

Aperçu

Description du fabricant
02BCP-75EX