Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.2362 po, 6 mm
- Diamètre intérieur6 mm
- Valeur P maximale2000 psi;13.7895 MPa
- Extérieur Diamètre12 mm
- Global Longueur12 mm
- Taille d’arbre recommandée0.2362 po, 6 mm
Détails
- Détails supplémentairesRempli d’huile; imprégné d’huile; autolubrifiant
- Matériau du roulementBronze imprégné d’huile
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionRoulements de manchon en MÉTRIQUE bronze (plaine) SAE 841
- Tolérance de longueurjs13
- MatérielBronze
- Spécification du matérielSAE 841
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-12.2 à 104.4 °C, 10 à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur120.028 mm-120.046 mm;0.4735 in-0.4743 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
- CUP_NON717905175077