Motion
1050G HUB FLEX MMTR 622,822

FALK
1050G FLEX HUB MMTR 622,822

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1050, 5.495 à 6-1/4 po / 254 mm, cylindre de moteur d’usine, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI01372117
N° MFR1050G FLEX HUB MMTR 622,822
Prix9,245.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1050G FLEX HUB MMTR 622,822

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1050, 5.495 à 6-1/4 po / 254 mm, cylindre de moteur d’usine, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI01372117
N° MFR1050G FLEX HUB MMTR 622,822
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
Prix9,245.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5.495 à 6-1/4 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    12.17 po, 12.37 po
  • Code de taille de raccord
    1050
  • Diamètre du moyeu
    10 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1-1/2 x 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.03 po
  • Taille du châssis du moteur de l'usine
    622, 822
  • Diamètre extérieur du manchon
    15.31 po
  • Poids
    176.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1204081
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    500900 po
  • CUP_NON
    782934032394

Aperçu

Description du fabricant
1050G HUB FLEX MMTR 622,822

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon