Motion
SL183011
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 55 mm, DI 90 mm, largeur 26 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI01373151
N° MFRSL183011
Prix771.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 55 mm, DI 90 mm, largeur 26 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI01373151
N° MFRSL183011
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
Prix771.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.69 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    4550 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    SL18
  • CUP_NON
    4012802278569

Aperçu

Description du fabricant
SL183011-A-XL