Motion
SL184924
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 120 mm, DI 165 mm, largeur 45 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI01373153
N° MFRSL184924
Prix5,539.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 120 mm, DI 165 mm, largeur 45 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI01373153
N° MFRSL184924
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
Prix5,539.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    165 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    7.79 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    SL18
  • CUP_NON
    4047643175074

Aperçu

Description du fabricant
SL184924-A