Motion
MA5210TV PALIER

LINK-BELT
MA5210TV BEARING

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 1.1875 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI01373404
N° MFRMA5210TV BEARING
Prix291.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MA5210TV BEARING

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 1.1875 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI01373404
N° MFRMA5210TV BEARING

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix291.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    1.52 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    1.1875 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.75 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    Anneau extérieur avec deux anneaux de retenue en D.I., anneau intérieur cylindrique simple
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    662327052942
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    Lumière
  • CUP_NON
    662327052942

Aperçu

Description du fabricant
MA5210TV PALIER MA5210TV