Spécifications
Dimensions
- Longueur totale de l’accouplement5.8800 po
- Code de taille de raccord6
- Distance entre les arbres3-1/2 po
- Bride Diamètre4.0000 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu2.5000 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.6300 po
- Diamètre extérieur4.0000 po
Détails
- Type d’alésageBride d'espacement
- Code de type de bride de moyeuSC
- Matériau du concentrateurFonte
- Type de concentrateurBride d'espacement
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144365262
- MatérielFonte
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
- SérieEndurance S-Flex
- Capacité de couple1800 po
- CUP_NON685144365262