Motion
ZF13

NTN
ZF13

Joint d'étanchéité de roulement - Contact/Lèvre, alésage 60 mm, D.E. 77 mm
N° D’ARTICLE MI01374173
N° MFRZF13
Prix35.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ZF13

Joint d'étanchéité de roulement - Contact/Lèvre, alésage 60 mm, D.E. 77 mm
N° D’ARTICLE MI01374173
N° MFRZF13
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
Votre prix35.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    77 mm
  • Diamètre de l’arbre
    60 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Balle auto-alignante
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    ZF
  • CUP_NON
    4547359248623

Aperçu

Description du fabricant
ZF13 JOINT D’HUILE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good