Motion
ZF16

NTN
ZF16

Joint d'étanchéité de roulement - Contact/Lèvre, alésage 70 mm, D.E. 89 mm
N° D’ARTICLE MI01374177
N° MFRZF16
Prix54.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ZF16

Joint d'étanchéité de roulement - Contact/Lèvre, alésage 70 mm, D.E. 89 mm
N° D’ARTICLE MI01374177
N° MFRZF16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    89 mm
  • Diamètre de l’arbre
    70 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Balle auto-alignante
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    ZF
  • CUP_NON
    4547359248647

Aperçu

Description du fabricant
ZF16 JOINT D’HUILE