Motion
ZF17

NTN
ZF17

Joint de roulement - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 94 mm, largeur totale de 0.3188 po
N° D’ARTICLE MI01374179
N° MFRZF17
Prix54.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ZF17

Joint de roulement - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 94 mm, largeur totale de 0.3188 po
N° D’ARTICLE MI01374179
N° MFRZF17
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
Prix54.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    94 mm
  • Largeur totale
    0.3188 po
  • Diamètre de l’arbre
    75 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    4547359248654
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Série
    ZF
  • CUP_NON
    4547359248654

Aperçu

Description du fabricant
ZF17 JOINT D’HUILE