Motion
ZF28

NTN
ZF28

Joint de roulement - Alésage de 125 mm, diamètre extérieur de 154 mm, largeur totale de 0.4803 po
N° D’ARTICLE MI01374192
N° MFRZF28
Prix87.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ZF28

Joint de roulement - Alésage de 125 mm, diamètre extérieur de 154 mm, largeur totale de 0.4803 po
N° D’ARTICLE MI01374192
N° MFRZF28
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
Prix87.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    125 mm
  • Diamètre extérieur
    154 mm
  • Largeur totale
    0.4803 po
  • Diamètre de l’arbre
    125 mm
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    4547359248739
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Série
    ZF
  • CUP_NON
    4547359248739

Aperçu

Description du fabricant
ZF28 JOINT D’HUILE