Motion
GE 120  TXA-2LS

SKF
GE 120 TXA-2LS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de bague intérieure de 85 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI01374816
N° MFRGE 120 TXA-2LS
Prix4,834.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 120 TXA-2LS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de bague intérieure de 85 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI01374816
N° MFRGE 120 TXA-2LS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,834.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    6.2990 po, 160 mm
  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    85 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Largeur totale
    85 mm
  • Poids
    17.36 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans entretien | Joint à triple lèvre des deux côtés
  • Matériau de la bille
    Acier de roulement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Matériau de la doublure
    Tissu en PTFE
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GE 120 TXA-2LS
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571836836
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +150 °C °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Tissu PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2700 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    4500 kN
  • Série
    GE
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316571836836

Aperçu

Description du fabricant
GE 120 TXA 2LS