Motion
LBBR 40-2LS

EWELLIX USA LLC
LBBR 40-2LS

Bague à bille à rail rond fermé - série LBBR, diamètre d’arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 52 mm, longueur totale de 60 mm, capacité de charge de 1214.029 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI01375802
N° MFRLBBR 40-2LS
Prix99.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LBBR 40-2LS

Bague à bille à rail rond fermé - série LBBR, diamètre d’arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 52 mm, longueur totale de 60 mm, capacité de charge de 1214.029 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI01375802
N° MFRLBBR 40-2LS
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
Votre prix99.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de l’anneau extérieur
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Longueur totale
    60 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    40 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    1214.029 lbf
  • Capacité de charge
    5500 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de joint
    2 Joints
  • Série
    LBBR
  • Capacité de charge statique
    1124.101 lbf
  • CUP_NON
    7333314051035

Aperçu

Description du fabricant
LBBR 40-2LS LINÉAIRE BRG