Motion
50 DOUILLE
Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 50 / 5/8 po
N° D’ARTICLE MI01376658
N° MFR50 BUSHING
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 50 / 5/8 po
N° D’ARTICLE MI01376658
N° MFR50 BUSHING
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    9.53 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.03 mm
  • Diamètre de la broche
    5.08 mm
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm
  • Résistance à la traction
    29358 N
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Bague
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9550
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • CUP_NON
    716647106851

Aperçu

Description du fabricant
50 DOUILLE