Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice3/4 po
- Hauteur totale2.28 po
- Longueur totale4.64 po
- Largeur totale2.81 po
- Port 1 taille/type3/4 po NPT
- Poids1.63 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsLaiton
- Type de liquide compatibleAir, huile légère, milieu non corrosif, eau
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv5.5 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+150 psi
- Pression de fonctionnement minimale0 psi
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnement0 à +150 psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +180 °F
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- Consommation d'énergie du solénoïde10.1 W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50 Hz, 60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a., 120 V c.a.
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position, normalement ouvert