Motion
NU412W
Roulement à rouleaux cylindrique lourd NSK, diam. 60 mm, diam. ext. 150 mm, 1 rangée, 35 mm W, 167000 N dynamique/charge statique 168000 N
N° D’ARTICLE MI01378649
N° MFRNU412W
Prix842.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindrique lourd NSK, diam. 60 mm, diam. ext. 150 mm, 1 rangée, 35 mm W, 167000 N dynamique/charge statique 168000 N
N° D’ARTICLE MI01378649
N° MFRNU412W

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix842.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    35 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    150 mm
  • Poids
    6.7 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    029176051319
  • Tr/min maximum (graisse)
    4300 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    5300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    4
  • CUP_NON
    029176051319

Aperçu

Description du fabricant
NU 412 W BRG