Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Anneau intérieur Largeur57.15 mm
- Anneau extérieur Largeur25 mm
- Extérieur Diamètre100 mm
- Largeur totale5.0000 po
- Taille du filetage#3/8-24
- Poids2.60 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662327748135
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.3200 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale7540 lbf
- Capacité de charge statique radiale6570 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointN Joint à lèvres
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON662327748135
Aperçu
- Roulement à billes non monté 55 mm, Qualité standard, relubrifiable , Verrouillage vis de fixation, Joint de contact à lèvre simple