Motion
30H300SD

BROWNING
30H300SD

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3514320 - pas de 0.5000 po, 30 dents, diamètre extérieur de 4.7210 po, largeur de courroie de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI01379002
N° MFR30H300SD
Prix1,797.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
30H300SD

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3514320 - pas de 0.5000 po, 30 dents, diamètre extérieur de 4.7210 po, largeur de courroie de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI01379002
N° MFR30H300SD
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
Prix1,797.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    3.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2
  • Largeur de la face
    3.3750 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    5.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    3.1300 po
  • Projection du concentrateur
    0.3253 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8300 po
  • Diamètre extérieur
    4.7188 po
  • Longueur totale
    3.7000 po
  • Pas  
    0.5000 po
  • Pas Diamètre  
    4.7750 po
  • Poids
    8.36 lb

Détails

  • Type de courroie
    H
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    SD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30H300SD
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289349685
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    30
  • Construction de la poulie
    Solide
  • CUP_NON
    662289349685
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
30H300 POULIE DE PÉRIODE SD
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.