Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne14.68 po
- Largeur intérieure1 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.187 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.44 po
- Diamètre du rouleau0.88 po
- Résistance à la traction272000 lb
- Pas transversal1.789 po
- Poids29.01 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricantX-317208-010
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons entre8
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI B29.1
- CUP_NON716647285181
Aperçu
Description du fabricant
DMD-120-8C-10FT