Motion
CD15AABH
Rail profilé de chariot à billes à guide linéaire standard - Séries : AccuMini, Standard, 21 mm de hauteur, 38 mm de largeur, 58 mm de longueur, Capacité de charge : 8032 N
N° D’ARTICLE MI01379717
N° MFRCD15AABH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à billes à guide linéaire standard - Séries : AccuMini, Standard, 21 mm de hauteur, 38 mm de largeur, 58 mm de longueur, Capacité de charge : 8032 N
N° D’ARTICLE MI01379717
N° MFRCD15AABH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M4
  • Taille nominale du rail
    15 mm
  • Hauteur totale
    21 mm
  • Longueur totale
    58 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Accélération
    50 m/s2
  • Classe de précision
    Élevé
  • Options de balle
    Billes en acier standard
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de bloc
    Standard
  • Capacité de charge dynamique
    6375 N, 1433 lbf
  • Capacité de charge
    8032 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la contamination
  • Série
    AccuMini
  • Capacité de charge statique
    15200 N, 3417 lbf
  • CUP_NON
    662486836070

Aperçu

Description du fabricant
CD15AABH ASSEMBLAGE DE LA DIAPOSITIVE
  • Les guides linéaires AccuMini de Thomson offrent une conception de contrôle de bille brevetée supérieure pour un mouvement linéaire fluide, silencieux et à faible friction, même à haute vitesse.
  • La géométrie gothique de la rainure de la balle de la voûte plantaire d’AccuMini offre une grande capacité de moment de roulis, une exigence pour les applications autonomes.