Motion
H25E4H
Moteur Severe Duty - 25 ch, 900 tr/min, 3 ph, 200 V, 326T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 900 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI01440493
N° MFRH25E4H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Severe Duty - 25 ch, 900 tr/min, 3 ph, 200 V, 326T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 900 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI01440493
N° MFRH25E4H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    326T
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    590 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    900 tr/min
  • Mot-clé de description
    25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service intensif général
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR H25E4H ( R053)