Motion
950171
Trousse de revêtement - À utiliser avec les embrayages de la série L-600, revêtement à faible coefficient, code de couleur de bord de revêtement vert, durée de vie de face de 640 kW/h
N° D’ARTICLE MI01440548
N° MFR950171
Prix262.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de revêtement - À utiliser avec les embrayages de la série L-600, revêtement à faible coefficient, code de couleur de bord de revêtement vert, durée de vie de face de 640 kW/h
N° D’ARTICLE MI01440548
N° MFR950171

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix262.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les parements à faible coefficient offrent moins de couple de sortie et une durée de vie accrue. Idéal pour les applications à glissement continu ou à cycle élevé. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus de détails sur ces services.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    640 kW/h
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Vert
  • Zone efficace face à l'embrayage
    120.1 cm2
  • Type de face d'embrayage
    Faible coefficient
  • À utiliser avec la série
    Embrayages de la série L-600
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    L-600 métrique
  • CUP_NON
    662284185226

Aperçu

Description du fabricant
950171 L600 TROUSSE LOCO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté